Rodamiento para husillos de precisión RHP 7212CTRSULP4, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7212CTRSULP4
Rubix:007212630009
fabricante:7212CTRSULP4 R
EAN:00029176620041


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7212CTRSULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 782 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | 7212c |
| Peso | 0.779 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,36 € Sin IVA
/ unidad
218,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días