Rodamiento para husillos de precisión SKF 7207 ACD/P4ADBB, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7207 ACD/P4ADBB
Rubix:798788599000
EAN:7316570800951


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 7207 ACD/P4ADBB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,82 € Sin IVA
/ unidad
953,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días