Rodamiento para husillos de precisión RHP 7020A5TRDULP4, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 48 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7020A5TRDULP4
Rubix:007020734009
fabricante:7020A5TRDULP4 R
EAN:00747023157013


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 7020A5TRDULP4
RHP RODAMIENTOS DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2528 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000 series |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 (clase iso 4 / abec 7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 73500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,79 € Sin IVA
/ unidad
786,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días