Rodamiento para husillos de precisión FAG B7208-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7208-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798759248000
fabricante:0191562940000
EAN:4026677658173
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7208-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B72..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto365 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r16100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
553,44 € Sin IVA
/ unidad
669,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas