Rodamiento para husillos de precisión FAG B7018-C-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7018-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:799177300000
fabricante:0387375070000
EAN:4026677597151


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : B7018-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 78000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1460,64 € Sin IVA
/ unidad
1767,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días