Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71902-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 7 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:HCS71902-C-T-P4S-UL
Rubix:798031440000
fabricante:0191805780000
EAN:4012801483483

Detalles de producto : HCS71902-C-T-P4S-UL
Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | hcs719..-c-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 730 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2550 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,89 € Sin IVA
/ unidad
613,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días