Rodamiento para husillos de precisión RHP 7011CTRSULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7011CTRSULP4
Rubix:007011630009
fabricante:7011CTRSULP4 R
EAN:00029176619571


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7011CTRSULP4
Juego de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP contactos angulares de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 376 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7011c (7000 series angular contact) |
| Material | acero para rodamientos (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.38 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,10 € Sin IVA
/ unidad
157,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días