Rodamiento para husillos de precisión RHP 7022CTRSULP4, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7022CTRSULP4
Rubix:007022630009
fabricante:7022CTRSULP4 R
EAN:00029176633461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7022CTRSULP4
RHP rodamientos de contacto angular de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1927 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (iso series 10 / 70**) |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100 / bs970:534a99/535a99) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.927 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 104000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 106000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,95 € Sin IVA
/ unidad
444,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días