Rodamiento para husillos de precisión NSK 7030A5TRDUDLP3, Diámetro interior: 150 mm | Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: 7030 Series
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 7030A5TRDUDLP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requerimientos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, juegos triplex, juegos cuádruples o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al grado de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una variedad de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad garantizada - Los ensayos al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 12492 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7030a5.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 160000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 150000 N |
- Entrega estimada (15) días