Rodamiento para husillos de precisión FAG B71904-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798721296000
fabricante:0385742500000
EAN:4026677499875

Detalles de producto : B71904-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3050 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,18 € Sin IVA
/ unidad
369,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días