Rodamiento para husillos de precisión FAG HCS71919-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HCS71919-C-T-P4S-UL
Rubix:798493284000
fabricante:0384666600000
EAN:4012801734486
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HCS71919-C-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales HCS719..-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto660 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehcs719..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
2188,91 Sin IVA
/ unidad
2648,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas