Rodamiento para husillos de precisión RHP 7000CSN24TRDULP3, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm
Rodamientos de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7000CSN24TRDULP3
Rubix:798013289000
fabricante:7000CSN24TRDULP3 R
EAN:00747023150779

Detalles de producto : 7000CSN24TRDULP3
Rodamientos de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7000c |
| Material | chrome steel rings; silicon nitride (ceramic) balls (hybrid) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 (iso class 4 dimensional tolerances; iso class 2 running accuracy) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,84 € Sin IVA
/ unidad
354,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
