Rodamiento para husillos de precisión SKF 71821 ACDGA/P4, Diámetro interior: 105 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 13 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de empuje, de una hilera, empuje unidireccional (ángulo de contacto <= 45°)
Ver información técnicaReferencias
SKF:71821 ACDGA/P4
Rubix:798789777000
fabricante:395624
EAN:7316574350049


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 71821 ACDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1594,31 € Sin IVA
/ unidad
1929,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días