Rodamiento para husillos de precisión SKF S7012 CE/P4ADBA, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7012 CE/P4ADBA
Rubix:798788543000
EAN:7316575992798


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : S7012 CE/P4ADBA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 863 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | s7012 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1285,61 € Sin IVA
/ unidad
1555,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días