Rodamiento para husillos de precisión SKF 71809 ACDGA/P4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 58 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71809 ACDGA/P4
Rubix:798789654000
fabricante:396006
EAN:7316574367269

Detalles de producto : 71809 ACDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71809 |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4620 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,21 € Sin IVA
/ unidad
681,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días