Rodamiento para husillos de precisión SKF 7202 CDGB/P4A, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7202 CDGB/P4A
Rubix:798791931000
fabricante:86859
EAN:7316570111682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
Detalles de producto : 7202 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas la una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 11 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7202 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3.35 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7.41 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,91 € Sin IVA
/ unidad
459,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días