Rodamiento de bolas oscilante FAG 2212-TVH>N, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:2212-TVH
FAG:2212-TVH>N
Rubix:002212000008
fabricante:0972603550000
EAN:4064327521224
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2212-TVH>N


Cojinete de bolas autoalineable 22..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie22..-tvh
Velocidad de referencia6400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
126,51 € Sin IVA
/ unidad
153,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas