Rodamiento de bolas oscilante SKF 2205 E-2RS1KTN9, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2205 E-2RS1KTN9
Rubix:798794785000
fabricante:34812
EAN:7316570022209
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2205 E-2RS1KTN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, y sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El agujero cónico facilita el montaje mediante manguitos de fijación/desmontaje. El sellado integral puede prolongar la vida útil del rodamiento al mantener el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x52x52 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie22e
Material100cr6 bearing steel (high-carbon chromium steel)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia26000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,94 Sin IVA
/ unidad
70,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas