Rodamiento de bolas oscilante SKF 2313 K/C3, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2313 K/C3
Rubix:002313013010
fabricante:35956
EAN:7316577002105


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 2313 K/C3
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3160 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 23 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 32500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 95600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,40 € Sin IVA
/ unidad
485,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días