Rodamiento de bolas oscilante FAG 2315-K-M-C3>J, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:2315-K-M-C3>J
Rubix:002315013008
fabricante:3002899950030
EAN:4064327867865




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2315-K-M-C3>J
Rodamiento de bolas autoalineable 23. . -TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 23 |
| Material | latón macizo (jaula) |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 42500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 125000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,88 € Sin IVA
/ unidad
1159,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días