Rodamiento de bolas oscilante FAG 1215-TVH>N, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 75 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1215-TVH>N
Rubix:001215000008
fabricante:0972594110000
EAN:4064327521101


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 1215-TVH>N
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 39000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,87 € Sin IVA
/ unidad
181,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días