Rodamiento de bolas oscilante FAG 1217-K-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento de bolas autoalineable
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:1217-K-TVH-C3
FAG:1217-K-TVH-C3>N
Rubix:001217013008
fabricante:3007441020030
EAN:4064328162990


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 1217-K-TVH-C3>N
Rodamiento a bolas autoalineable 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 4950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 49500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,45 € Sin IVA
/ unidad
267,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días