Rodamiento de bolas oscilante SKF 2222 K/C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 53 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2222 K/C3
Rubix:798790287000
fabricante:123889
EAN:7316571482200
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2222 K/C3


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura común esférica en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Están disponibles abiertos o obturados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.

Cualidades

- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Información técnica


Atributos
Peso neto6854 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1137,41 Sin IVA
/ unidad
1376,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas