Rodamiento de bolas oscilante FAG 2208-K-TVH-C3>J, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:2208-K-TVH-C3>J
Rubix:002208013008
fabricante:3002417470030
EAN:4064327867674
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2208-K-TVH-C3>J


Rodamiento de bolas autoalineable 22. . -2RS-TVH, juntas, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22
Materialglass-fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,82 Sin IVA
/ unidad
78,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas