Rodamiento de bolas oscilante SKF 1315 K, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:1315 K
Rubix:001315010010
fabricante:34298
EAN:7316576605529
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1315 K


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x160x160 mm
Peso neto3502 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie13
Materialbearing steel (100cr6)
Jaulaacero
Velocidad de referencia8000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r30000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr79300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,58 Sin IVA
/ unidad
540,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas