Rodamiento de bolas oscilante FAG 11212-TVH>J, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:11212-TVH>J
Rubix:798401627000
fabricante:0979771870000
EAN:4064327866851
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 11212-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Serie112
Materialglass fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,59 Sin IVA
/ unidad
259,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas