Rodamiento de bolas oscilante NSK 1209J, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12
Ver información técnicaReferencias
NSK:1209J
Rubix:798060742000
fabricante:1209J N
EAN:00029176030604


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 1209J
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 457 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12 |
| Material | high-carbon chromium bearing steel (suj2, equivalent aisi 52100 / din 100cr6) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,98 € Sin IVA
/ unidad
60,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días