Rodamiento de bolas oscilante SNR 1206C3, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Self-aligning ball bearing
Ver información técnicaReferencias
SNR:1206C3
Rubix:001206003106
EAN:3413520314804




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 1206 C3
Self-aligning ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 229 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 1200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días