Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico SNR ES207G2, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 25.4 mm
SNR - inserto - ES207G2
Ver información técnicaReferencias
SNR:ES207G2
Rubix:798878868000
EAN:3413529503421





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
Detalles de producto : ES 207 G2
Anillo exterior esférico, fijación mediante anillo de apriete excéntrico, junta labial simple
Diámetro exterior esférico, fijación por anillos excéntricos, junta de un labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x75x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 465 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Material | acero |
| Anchura | 25.4 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,01 € Sin IVA
/ unidad
26,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días