Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1117-1/2, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12.7 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1117-1/2
Rubix:620108940011
fabricante:1117-1/2 R
EAN:00747023041312
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1117-1/2


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro interior12.7 mm
Diámetro exterior40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 Sin IVA
/ unidad
23,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas