Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NTN ASS206N, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 29 mm
NTN - Rodamientos de inserción - ASS201N
Ver información técnicaReferencias
NTN:ASS206N
Rubix:798274607000
EAN:4547359020946




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : ASS 206N
diámetro exterior cilíndrico, fijación mediante tornillo prisionero, junta labial simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x29x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | ass200 |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € Sin IVA
/ unidad
40,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días