Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY25-NPP-B-FA107, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GAY25-NPP-B-FA107
Rubix:798877103000
fabricante:0004909700000
EAN:4012802784725


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : GAY25-NPP-B-FA107
Radial insert ball bearing GAY..-NPP-B
Rodamiento insertable GAY..-NPP-B
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gay..-npp-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,98 € Sin IVA
/ unidad
36,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días