Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GLE60-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 61.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GLE60-XL-KRR-B
Rubix:641200090022
fabricante:0008388020000
EAN:4012802788952


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 61.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : GLE60-XL-KRR-B
Rodamientos insertables GLE..-KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 61.9 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero;caucho |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,13 € Sin IVA
/ unidad
263,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días