Otro tipo de rodamiento autoalineable INA CRB25/70-XL, Diámetro exterior: 71.5 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:CRB25/70-XL
Rubix:799229355000
fabricante:0008335840000
EAN:4012802790276
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior71.5 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB25/70-XL


Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior71.5 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntaabierto
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
90,20 Sin IVA
/ unidad
109,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas