Otro tipo de rodamiento autoalineable SKF YSA 211-2FK, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 40 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:YSA 211-2FK
Rubix:798792909000
fabricante:78641
EAN:7316570571523


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : YSA 211-2FK
Los rodamientos de bolas de ranura profunda son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos de bolas de ranura profunda son el tipo de rodamiento más utilizado, están disponibles en SKF en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión, con agujero cónico, es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Se fija con un manguito de fijación, lo que permite un montaje rápido y fácil en el eje. El manguito de fijación debe pedirse por separado.
Cualidades
- Rápido y fácil de montar en el eje
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
- Larga vida útil
- Reduce los niveles de ruido y vibración
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 802 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43.6 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,41 € Sin IVA
/ unidad
94,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días