Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GLE35-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 37.7 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GLE35-XL-KRR-B
Rubix:640700090022
fabricante:0008529020000
EAN:4012802799590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura37.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GLE35-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GLE..-KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura37.7 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero;caucho
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
78,86 Sin IVA
/ unidad
95,42 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas