Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK212, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UK212
Rubix:798396382000
fabricante:0705827420000
EAN:4012802655803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : UK212
Rodamientos rígidos de bolas de inserción radial UK, aro exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, juntas RSR en ambos lados
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1580 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Material | acero con recubrimiento anticorrosión durotect bs |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Forma de montaje | rodamiento de bolas insertable radial con aro exterior esférico (aro exterior esférico) y posicionamiento mediante un manguito adaptador (manguito adaptador) |
| Peso | 1.58 kg |
| Lubricación | preengrasado; grasa ga13; relubricación posible a través de dos orificios de lubricación en el aro exterior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,03 € Sin IVA
/ unidad
220,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días