Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GSH20-XL-2RSR-B, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GSH20-XL-2RSR-B
Rubix:640400105022
fabricante:0009929410000
EAN:4012802816211


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : GSH20-XL-2RSR-B
Rodamientos insertables GSH..-2RSR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero estándar para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12700 N |
| Forma de montaje | localización mediante casquillo adaptador |
| Peso | 0.15 kg |
| Lubricación | lubricación con grasa; lubricación de por vida, libre de mantenimiento; reengrasable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € Sin IVA
/ unidad
84,70 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días