Rodamiento autoalineable con anillo de fijación PTN UC203, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:UC203
Rubix:799032828000
EAN:3660338467844
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UC 203


Rodamientos autoalineables de acero al cromo El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido a bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo y, en la mayoría de los casos, un anillo interior alargado.
Rodamiento autoalineable con anillo de fijación

Cualidades

El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Unidades de fácil montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Serieuc200
Materialchrome steel
Tipo de lubricacióngrease lubrication
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Peso0.18 kg
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas