Otro tipo de rodamiento autoalineable INA BE35-XL, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:BE35-XL
Rubix:620700666022
fabricante:0009493960000
EAN:4012802801873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : BE35-XL
Rodamientos insertables BE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, obturaciones P en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,24 € Sin IVA
/ unidad
91,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días