Otro tipo de rodamiento autoalineable SKF 1726307-2RS1, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 21 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:1726307-2RS1
Rubix:798793133000
fabricante:34559
EAN:7316577742940
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1726307-2RS1


Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Estos rodamientos de inserción son adecuados para aplicaciones en las que la estabilidad de funcionamiento es un parámetro clave. Pueden admitir cargas axiales más pesadas que cualquier otro rodamiento de inserción. Los rodamientos están sellados en ambos lados, fabricados en chapa de acero reforzada con NBR, y se instalan en un rebaje del aro exterior y se montan contra el resalte del aro interior para actuar como sellos rozantes.

Cualidades

- Smooth running
- Can accommodate havy axial loads
- Seald on both sides

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x80 mm
Peso neto430 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,25 Sin IVA
/ unidad
60,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas