Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK218, Diámetro exterior: 160 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 51 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UK218
Rubix:798396387000
fabricante:0774274830000
EAN:4054364077907


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : UK218
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4620 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 72000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
| Peso | 4.62 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,56 € Sin IVA
/ unidad
707,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días