Otro tipo de rodamiento autoalineable FAG UK208, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 31 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UK208
Rubix:798396378000
fabricante:0705800570000
EAN:4012802659085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : UK208
Rodamientos rígidos de bolas de inserción radial UK, aro exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, juntas RSR en ambos lados
Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Material | acero con revestimiento anticorrosión durotect bs (aros y guardapolvos); jaula en pa66; obturación rsr con labio de nbr y arandela exterior rebordeada con guardapolvo en chapa de acero galvanizada. |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Forma de montaje | aro exterior esférico; aro interior prolongado a ambos lados; posicionamiento mediante manguito de fijación (uk). |
| Peso | 0.7 kg |
| Lubricación | prelubricado con grasa del grupo ga13; es posible la relubricación a través de dos orificios de lubricación en el aro exterior (cuando corresponda). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,81 € Sin IVA
/ unidad
107,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días