Otro tipo de rodamiento autoalineable INA 203-KRR-AH03, Diámetro exterior: 50.8 mm | Diámetro interior: 15.95 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:203-KRR-AH03
Rubix:798877311000
fabricante:0008083500000
EAN:4012802783469


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 203-KRR-AH03
Anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturación R en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.95 mm |
| Diámetro exterior | 50.8 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | hierro fundido |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,48 € Sin IVA
/ unidad
153,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días