Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GSH35-XL-2RSR-B, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 19 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
INA:GSH35-XL-2RSR-B
Rubix:640700105022
fabricante:0009476790000
EAN:4012802802832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : GSH35-XL-2RSR-B
Rodamientos de bolas insertables radiales GSH..-2RSR-B, anillo exterior esférico, posicionamiento mediante casquillo adaptador, sellos RSR en ambos lados
Rodamientos insertables GSH..-2RSR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 24900 N |
| Peso | 0.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 € Sin IVA
/ unidad
114,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días