Otro tipo de rodamiento autoalineable INA GLE70-XL-KRR-B, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 68.2 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:GLE70-XL-KRR-B
Rubix:798007770000
fabricante:0008389180000
EAN:4064327885319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura68.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GLE70-XL-KRR-B


Rodamientos insertables GLE..-KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura68.2 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Forma de montajeranura de accionamiento en el anillo interior
Peso1.9 kg
353,38 Sin IVA
/ unidad
427,59 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas