Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1230-1.1/8ECG, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 28.575 mm | Anchura: 16 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:1230-1.1/8ECG
Rubix:631230183011
fabricante:1230-1.1/8ECG R
EAN:00747023043026
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1230-1.1/8ECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante collarín excentrico

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1200ecg
Materialhigh-quality hardened bearing steel
Jaulaacero
Escariado44.5 mm
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total35.73 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Peso0.4 kg
29,57 € Sin IVA
/ unidad
35,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas