Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 208-2RFGR/HV, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 49.2 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 208-2RFGR/HV
Rubix:798790675000
fabricante:437299
EAN:07316574832439
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 208-2RFGR/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Peso neto581 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura49.2 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,66 Sin IVA
/ unidad
368,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas