Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico INA GRAE20-NPP-B-FA106, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 31 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnica
Referencias
INA:GRAE20-NPP-B-FA106
Rubix:798075627000
fabricante:0008404240000
EAN:4012802788686
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRAE20-NPP-B-FA106


Rodamiento insertable de bolas radial GRAE..-NPP-B
Rodamiento insertable GRAE..-NPP-B

Aplicaciones

Adecuado para rodamientos que giran en una dirección, pero también para la rotación en ambos sentidos a velocidad reducida y con baja carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x47x47 mm
Peso neto160 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura31 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,91 Sin IVA
/ unidad
44,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas