Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC207-21, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 42.9 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC207-21
Rubix:798396333000
fabricante:0702998460000
EAN:4012802655919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
Detalles de producto : UC207-21
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.338 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 42.9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,88 € Sin IVA
/ unidad
56,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días